エバープラウド
ラッシングベルト
こんなお得な商品も!
ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
(6)
ロングセラー!信頼のラッシングベルト
トラックの荷物の固定・荷崩れ防止に!
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェット:スチール
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72756216
P15W
-
ワンピース/Jフック
50
2.2
1
5
-
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
72756225
P17W
青
ワンピース/Jフック
50
2.2
1
7
625
2500
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
72756234
P15K
青
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2.2
1
5
750
3000
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
72756243
P17K
青
Jフック(クロスフック・ナローフック)
50
2.2
1
7
750
3000
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
72756259
P13R
-
ワンピース(トラックレール)
50
2.2
1
3
-
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
72756268
P15R
-
ワンピース(トラックレール)
50
2.2
1
5
-
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
72756277
P15T
青
カギ+スリングのツインフック
50
2.2
1
5
750
3000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
72756286
P17T
青
カギ+スリングのツインフック
50
2.2
1
7
750
3000
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72756295
P15S
青
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2.2
1
5
750
3000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
72756304
P17S
青
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2.2
1
7
1000
4000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
72756313
P17AR
青
エアライン
50
2.2
1
7
575
2300
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
72756329
P7E
青
なし
50
2.2
-
7
1250
5000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください