曜日別特売

051 OXYSEAL

051 OXYSEAL - ORAPI051 OXYSEAL - ORAPI

非常に幅広い温度に対応した特殊な液体シーラントです。
液体窒素(LN2)のタンクや配管のフランジや継手にも使用可能。

用途液体窒素(LN2)配管やタンクの継手部のシール超高温部分のシール酸性ガスのシール白色ペースト状使用温度範囲(℃)-250~600強度(Nm)10以下(M10鉄ボルト・NFT76-124基準にて/破断)最大圧力(bar)200(許容)最大隙間(mm)0.15(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MIL 5542 E AMDT 1, NATO S717, 航空宇宙 PQ 816.00 indice P(12/1990)内容量1本(100mL×1本)
注意
※使用期限が非常に短く、現地での保管期間、海外からの輸送機関、日本での在庫期間が経過している為、実質お手元に届いた際には、使用期限は1~6か月となります。
※シール性能はネジピッチや圧力などによっても変わるので必ず事前評価を行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727389441051T3
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする