林商事
国産ポリエチレンフィルム
国産品ならではの優れた品質と高い安定性!サイズも豊富です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72741936
-
1パック(5本)
ポリエチレン
950
100
30
-
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741945
-
1パック(5本)
ポリエチレン
1800
100
30
-
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741954
-
1パック(2本)
ポリエチレン
3600
100
30
-
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741963
-
1パック(5本)
ポリエチレン
950
100
50
-
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741979
-
1パック(2本)
ポリエチレン
1800
100
50
-
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741988
-
1パック(2本)
ポリエチレン
3600
100
50
-
¥
22,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72741997
-
1パック(5本)
ポリエチレン
950
50
100
-
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742006
-
1パック(2本)
ポリエチレン
1800
50
100
-
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742015
-
1パック(2本)
ポリエチレン
950
100
100
-
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742033
-
1パック(2本)
ポリエチレン
1800
50
150
-
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742067
-
1パック(2本)
ポリエチレン
1800
50
200
-
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742024
-
1パック(2本)
ポリエチレン
100
1.8
0.1
100
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742049
-
1パック(2本)
ポリエチレン
50
2
0.15
50
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742058
-
1本
ポリエチレン
50
4
0.15
50
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72742076
-
1本
ポリエチレン
50
2
0.3
50
¥
23,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000