ノートPCに貼り付けるポーチ

ノートPCに貼り付けるポーチ - キングジム

ノートPCに直接貼り付けられるポーチです。
貼り付けたままスムーズに持ち運べる。
内側にメッシュポケットとクロスゴムバンド付き。
Wファスナーでケーブルを自由な位置から引き出せる。

材質表地:ナイロン、裏地:ポリエステル、粘着シート:アクリル系接着剤質量(g)約52耐荷重(kg)(最大)約0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×20×180(閉口時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72756189PCP10クロ
2,970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする