万丈
飾れるMAGフレーム 2L
缶バッジを取り付けたり、マグネットで写真を留められる、全面マグネットタイプのフレーム
適合サイズ
2L判
有効内寸(mm)
158×107×10
寸法(mm)
(窓)158×107
質量(g)
410
材質
樹脂
付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも・デザインペーパー2種付
タイプ
縦横・掛け置き 兼用
内容量
1個
注意
※裏板とマグネット板は接着されています。取り外しできません。
※本商品には全面にマグネット板が入っています。
※マグネットを使用していますので、磁気カードなど磁力の影響を受ける物を本製品に近づけないように注意してください。
※ネオジウム磁石などの強力磁石を使用すると、本体のマグネットの磁力が弱くなる場合がございます。
※磁力が弱くなるので、水中での使用・湿度の多い場所での放置・熱風を当てたり、高温の中に置かないでください。
※接地面が少ない缶バッジなどは、ずれ下がる場合がございます。
※マグネット板の表面には裏板の構造上、多少緩やかな膨らみがございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72756365
106445
188×137×25
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
72756374
106446
188×137 x 25
ゴールド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください