万丈
SLIMピンズフレーム B5
スリムでシンプルなブラックのピンズフレーム
付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付・ピンズ用マット1枚付(1.2mm厚・黒)
材質
樹脂
寸法(mm)
(窓)249 ×175
色
ブラック
質量(g)
440
タイプ
縦横・掛け置き 兼用
有効内寸(mm)
249×175×9
外寸(mm)
267×193×32
適合サイズ
B5判
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72756417
106392
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください