曜日別特売

多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ

多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ - ユニベール多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ - ユニベール多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ - ユニベール多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ - ユニベール多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ - ユニベール多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ - ユニベール多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ - ユニベール多色・形状記憶・遮光ドレープカーテン コローレ - ユニベール
(2件のレビュー)

嬉しい遮光性のあるドレープカーテンです。
形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率約47.5%)。
冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率約30.9%)。
お部屋に合わせて選べる6color。
サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)、同色タッセルが付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能仕様2枚組幅(cm)100内容量1セット(2枚)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72759488幅100cm×長さ135cmベージュ135
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
72759497幅100cm×長さ150cmベージュ150
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
72759506幅100cm×長さ178cmベージュ178
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
72759515幅100cm×長さ185cmベージュ185
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759524幅100cm×長さ190cmベージュ190
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
72759533幅100cm×長さ195cmベージュ195
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759549幅100cm×長さ200cmベージュ200
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
72759558幅100cm×長さ210cmベージュ210
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
72759689幅100cm×長さ135cmダークブラウン135
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
72759698幅100cm×長さ150cmダークブラウン150
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
72759707幅100cm×長さ178cmダークブラウン178
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759716幅100cm×長さ185cmダークブラウン185
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
72759725幅100cm×長さ190cmダークブラウン190
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
72759734幅100cm×長さ195cmダークブラウン195
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
72759743幅100cm×長さ200cmダークブラウン200
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
72759759幅100cm×長さ210cmダークブラウン210
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
72759883幅100cm×長さ135cmアイボリー135
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
72759899幅100cm×長さ150cmアイボリー150
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
72759908幅100cm×長さ178cmアイボリー178
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
72759917幅100cm×長さ185cmアイボリー185
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759926幅100cm×長さ190cmアイボリー190
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
72759935幅100cm×長さ195cmアイボリー195
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
72759944幅100cm×長さ200cmアイボリー200
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
72759953幅100cm×長さ210cmアイボリー210
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
72759479幅100cm×長さ120cmベージュ120
オープン
取扱い終了
代替品有
72759874幅100cm×長さ120cmアイボリー120
オープン
取扱い終了
代替品有
72759463幅100cm×長さ100cmベージュ100
オープン
取扱い終了
72759567幅100cm×長さ100cmブルー100
オープン
取扱い終了
72759576幅100cm×長さ120cmブルー120
オープン
取扱い終了
返品不可
72759585幅100cm×長さ135cmブルー135
オープン
取扱い終了
返品不可
72759594幅100cm×長さ150cmブルー150
オープン
取扱い終了
72759603幅100cm×長さ178cmブルー178
オープン
取扱い終了
返品不可
72759619幅100cm×長さ185cmブルー185
オープン
取扱い終了
返品不可
72759628幅100cm×長さ190cmブルー190
オープン
取扱い終了
返品不可
72759637幅100cm×長さ195cmブルー195
オープン
取扱い終了
返品不可
72759646幅100cm×長さ200cmブルー200
オープン
取扱い終了
返品不可
72759655幅100cm×長さ210cmブルー210
オープン
取扱い終了
返品不可
72759664幅100cm×長さ100cmダークブラウン100
オープン
取扱い終了
返品不可
72759673幅100cm×長さ120cmダークブラウン120
オープン
取扱い終了
返品不可
72759768幅100cm×長さ100cmグリーン100
オープン
取扱い終了
72759777幅100cm×長さ120cmグリーン120
オープン
取扱い終了
返品不可
72759786幅100cm×長さ135cmグリーン135
オープン
取扱い終了
返品不可
72759795幅100cm×長さ150cmグリーン150
オープン
取扱い終了
返品不可
72759804幅100cm×長さ178cmグリーン178
オープン
取扱い終了
返品不可
72759813幅100cm×長さ185cmグリーン185
オープン
取扱い終了
返品不可
72759829幅100cm×長さ190cmグリーン190
オープン
取扱い終了
返品不可
72759838幅100cm×長さ195cmグリーン195
オープン
取扱い終了
返品不可
72759847幅100cm×長さ200cmグリーン200
オープン
取扱い終了
返品不可
72759856幅100cm×長さ210cmグリーン210
オープン
取扱い終了
返品不可
72759865幅100cm×長さ100cmアイボリー100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72759479幅100cm×長さ120cm70379908幅100cm×長さ120cm幅100cm×長さ120cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 70379908防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイユニベール1セット(2枚)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72759874幅100cm×長さ120cm75924294幅100cm×長さ120cm2枚幅100cm×長さ120cm 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール 75924294防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイユニベール1セット(2枚)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72759698
2024-06-27
用途: 倉庫室の遮光
株式会社 栄卸売・小売業

厚手の生地で倉庫室内の温度変化も少なくなり満足しています

対象商品 : 72759594
2022-08-16
用途: スチールラックの目隠し
サービス業

フックが付いている状態で袋に入っていたので、すぐ取り付けできました。
生地も思った以上にしっかりしていました。
初めはドレープの折り目がしっかりつきすぎていると思いましたが、吊り下げているうちになじんできたので良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする