曜日別特売

昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン アークレース

昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン アークレース - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン アークレース - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン アークレース - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン アークレース - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン アークレース - ユニベール昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン アークレース - ユニベール
(2件のレビュー)

UVカット76.8%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率28.8%)。
冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率24.8%)。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!

用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能ホワイト仕様2枚組幅(cm)100内容量1セット(2枚)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72761177幅100cm×長さ133cm100133
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
72761186幅100cm×長さ176cm100176
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
72761195幅100cm×長さ188cm100188
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
72761204幅100cm×長さ198cm100198
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
72761213幅100cm×長さ208cm100208
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
72761168幅100cm×長さ118cm100118
オープン
取扱い終了
72761229幅100cm×長さ98cm10098
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72761186
2023-12-13
用途: 掃き出し窓用
青山療術健康センター医療・福祉・介護関連業

御社よりレビューによるクーポンを頂き、安価で購入させて頂きました!とても品質の良いお品で、非常に満足しております。

対象商品 : 72761168
2023-03-08
用途: 通路との境に
株式会社遠藤製作所製造業

階段通路との境用に購入、陽ざしがあれば室内が見えないので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする