ファミリー・ライフ
軽くて折りたためる高座椅子 ゴブラン柄
収納・持ち運びに便利な折りたためる高座椅子。
座面がクッションタイプの背もたれ付きなので、長時間でも疲れにくい!
ワイドサイズで座りやすい座面。
座りやすい座面高32cm。
材質
フレーム:スチール、座面:ポリエステル100%(ゴブラン柄)・PVC(ブラウン)
質量(kg)
3
色(柄)
ゴブラン柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45×37×53
座面高(cm)
約32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72761238
03858
320
450×370×530
3
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください