曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ - SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ - SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ - SMC

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。

用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※電動アクチュエータ単体の型式です。コントローラ、ケーブルは別売りです。
全7872種類を絞り込む
サイズ
モータ種類
リード(mm)
ストローク(mm)
7872種類すべて表示中
注文コード
品番
精度
サイズ
モータ配置
モータ種類
リード(mm)
ストローク(mm)
モータオプション
オートスイッチ適合
グリース塗付 (シールバンド部)
位置決めピン穴
適合コントローラ機種
適合ケーブル機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72461918LEFS40A-150基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロックなしなしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
92,070
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72461927LEFS40A-150K基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロックなしなしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
101,750
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72461936LEFS40A-150N基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロックなしなしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
95,150
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72461945LEFS40A-150NK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロックなしなしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
104,830
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72461954LEFS40A-150C基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロックなしあり(取付金具1ケ同梱)ありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
106,700
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72461963LEFS40A-150CK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロックなしあり(取付金具1ケ同梱)ありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
116,380
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72461979LEFS40A-150CN基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロックなしあり(取付金具1ケ同梱)なし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
109,780
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72461988LEFS40A-150CNK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロックなしあり(取付金具1ケ同梱)なし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
119,460
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72461997LEFS40A-150B基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロック付なしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
115,720
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462006LEFS40A-150BK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロック付なしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
125,400
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462015LEFS40A-150BN基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロック付なしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
118,800
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462024LEFS40A-150BNK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロック付なしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
128,480
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462033LEFS40A-150BC基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロック付あり(取付金具1ケ同梱)ありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
130,350
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462049LEFS40A-150BCK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロック付あり(取付金具1ケ同梱)ありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
140,030
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462058LEFS40A-150BCN基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロック付あり(取付金具1ケ同梱)なし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
133,430
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462067LEFS40A-150BCNK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20150ロック付あり(取付金具1ケ同梱)なし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
143,110
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462076LEFS40A-200基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロックなしなしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
92,070
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462085LEFS40A-200K基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロックなしなしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
101,750
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462094LEFS40A-200N基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロックなしなしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
95,150
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462103LEFS40A-200NK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロックなしなしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
104,830
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462119LEFS40A-200C基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロックなしあり(取付金具1ケ同梱)ありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
106,700
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462128LEFS40A-200CK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロックなしあり(取付金具1ケ同梱)ありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
116,380
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462137LEFS40A-200CN基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロックなしあり(取付金具1ケ同梱)なし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
109,780
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462146LEFS40A-200CNK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロックなしあり(取付金具1ケ同梱)なし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
119,460
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462155LEFS40A-200B基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロック付なしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
115,720
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462164LEFS40A-200BK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロック付なしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
125,400
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462173LEFS40A-200BN基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロック付なしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
118,800
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462189LEFS40A-200BNK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロック付なしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
128,480
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462198LEFS40A-200BC基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロック付あり(取付金具1ケ同梱)ありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
130,350
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462207LEFS40A-200BCK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロック付あり(取付金具1ケ同梱)ありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
140,030
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462216LEFS40A-200BCN基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロック付あり(取付金具1ケ同梱)なし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
133,430
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462225LEFS40A-200BCNK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20200ロック付あり(取付金具1ケ同梱)なし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
143,110
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462234LEFS40A-250基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロックなしなしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
95,480
85,980
94,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462243LEFS40A-250K基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロックなしなしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
105,160
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462259LEFS40A-250N基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロックなしなしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
98,560
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462268LEFS40A-250NK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロックなしなしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
108,240
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462277LEFS40A-250C基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロックなしあり(取付金具1ケ同梱)ありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
110,110
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462286LEFS40A-250CK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロックなしあり(取付金具1ケ同梱)ありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
119,790
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462295LEFS40A-250CN基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロックなしあり(取付金具1ケ同梱)なし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
113,190
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462304LEFS40A-250CNK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロックなしあり(取付金具1ケ同梱)なし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
122,870
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462313LEFS40A-250B基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロック付なしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
119,130
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462329LEFS40A-250BK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロック付なしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
128,810
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462338LEFS40A-250BN基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロック付なしなし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
122,210
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462347LEFS40A-250BNK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロック付なしなし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
131,890
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462356LEFS40A-250BC基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロック付あり(取付金具1ケ同梱)ありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
133,760
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462365LEFS40A-250BCK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロック付あり(取付金具1ケ同梱)ありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
143,440
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462374LEFS40A-250BCN基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロック付あり(取付金具1ケ同梱)なし(ローラ仕様)ハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
136,840
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462383LEFS40A-250BCNK基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20250ロック付あり(取付金具1ケ同梱)なし(ローラ仕様)ボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
146,520
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462399LEFS40A-300基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20300ロックなしなしありハウジングB底面LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
95,480
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72462408LEFS40A-300K基本形40ストレートステップモータ(サーボDC24V)20300ロックなしなしありボディ底面2ケ所LECP1/LECPA/JXCE1/JXC91/JXCP1/JXCD1/JXCL1/JXCM1/JXC51/JXC61標準ケーブル/ロボットケーブル
105,160
94,980
104,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする