ナカバヤシ
パーソナルラミネータ クイックラミR2
(1件のレビュー)
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72763819
NQL-R2A4LG
A4
ライトグレー
¥
11,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
72763828
NQL-R2A3LG
A3
ライトグレー
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください