曜日別特売

パーソナルラミネータ クイックラミR4

パーソナルラミネータ クイックラミR4 - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

待ち時間が短く仕上がりが速い!

付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚サイズA3本体質量(kg)2.7消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値電源電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含むウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)340対応フィルム厚さ(μm)100・150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72763837NQL-R4A3DSA3ダークシルバー
23,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 社内表示用
サービス業

電源スイッチを入れ40秒で温まりました。スムーズに早くラミネート出来て満足です。面倒な設定もいらないので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 72763837
2024-05-29
用途: 掲示物の養生に
運輸・通信業

暖気時間も比較的短く、ラミネートしたものもまっすぐ出てきます。必要十分と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 72763837
2022-09-26
用途: 工場内掲示物用

今のところ快適に使用しています
以前の機種が2台続けて巻き込み故障したので、巻き込みがしにくいタイプを選定しました
長く使用できることを期待します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする