曜日別特売

電着ダイヤカッター

電着ダイヤカッター - BIGMAN(ビッグマン)電着ダイヤカッター - BIGMAN(ビッグマン)電着ダイヤカッター - BIGMAN(ビッグマン)電着ダイヤカッター - BIGMAN(ビッグマン)

丸鋸での波板・アクリル板等の樹脂切断に最適な仕様となっており、丸鋸で快適な切断作業が行えます。

用途樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断に適合材樹脂製品適合機種ディスクグラインダー穴径(Φmm)22粒度(ダイヤ)80セット内容穴径20mm変更リング幅(mm)(電着)4適合工具充電丸ノコ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72791636M-DC12522125
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
72791645M-DC16022160
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする