BIGMAN(ビッグマン)
軸付ナイロンホイル
汚れ落とし、塗装面の粗面、ヘアーライン仕上げに便利です。
用途
汚れ落とし、塗装面の粗面、ヘアーライン仕上げに。
軸長(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792293
D-896
320
60
金属・木材・樹脂
オープン
取扱い終了
72792309
D-895
120
60
金属・木材・樹脂
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください