D-896 軸付ナイロンホイル BIGMAN(ビッグマン) 72792293

軸付ナイロンホイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72792293 品番D-896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汚れ落とし、塗装面の粗面、ヘアーライン仕上げに便利です。

粒度320 直径(Φmm)60 適合材金属・木材・樹脂 用途汚れ落とし、塗装面の粗面、ヘアーライン仕上げに。 軸長(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする