フェルトジスク

フェルトジスク - iHelpフェルトジスク - iHelpフェルトジスク - iHelp

鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。

用途鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。寸法(mm)100×100×20質量(g)50タイプ鏡面仕上げ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレスなど。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72792729IH-740
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする