BIGMAN(ビッグマン)
ドリル用研削砥石
包丁、ハサミ、農機具等の刃こぼれ直し、その他金属の加工、研削に
用途
金属の研削、農機具の刃研ぎ、刃こぼれした刃物研削に。
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
75×75×13
直径(Φmm)
75
質量(g)
130
タイプ
金属用・アーバー取付用
穴径(Φmm)
12.7
最高周速度(m/min)
2000
適合材
金属
適合工具
電動ドリル
最高回転速度(min
-1
)
8400
内容量
1個
注意
※アーバー(別売)を取り付けてご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792975
D-693
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください