曜日別特売
D-693 ドリル用研削砥石 BIGMAN(ビッグマン) 72792975

D-693 ドリル用研削砥石 BIGMAN(ビッグマン) 72792975
D-693 ドリル用研削砥石 BIGMAN(ビッグマン) 72792975
D-693 ドリル用研削砥石 BIGMAN(ビッグマン) 72792975
D-693 ドリル用研削砥石 BIGMAN(ビッグマン) 72792975

ドリル用研削砥石

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72792975
品番
D-693
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
¥609

包丁、ハサミ、農機具等の刃こぼれ直し、その他金属の加工、研削に

用途
金属の研削、農機具の刃研ぎ、刃こぼれした刃物研削に。
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
75×75×13
直径(Φmm)
75
質量(g)
130
タイプ
金属用・アーバー取付用
穴径(Φmm)
12.7
最高周速度(m/min)
2000
適合材
金属
適合工具
電動ドリル
最高回転速度(min-1)
8400
注意
※アーバー(別売)を取り付けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする