BIGMAN(ビッグマン)
RS用毛バフパッド
起毛布付き
用途
車、床、家具などのツヤ出しに
仕様
起毛布付き
適合機種
125mmランダムサンダー用
材質
毛
寸法(mm)
125×125×10
質量(g)
13.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72794226
BRS-20
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください