BIGMAN(ビッグマン)
RS用純毛バフパッド
車・床・家具などのツヤ出しに
用途
ランダムサンダーのラバーパットの中心に合わせ、全体を強く押し付けてください。
仕様
起毛布付き
適合機種
125mmランダムサンダー用
材質
純毛
寸法(mm)
125×125×7
質量(g)
8.1
内容量
1個
注意
※汚れたときは中性洗剤で洗えます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72794235
BRS-21
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください