曜日別特売

Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン

Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン - 和信化学工業Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン - 和信化学工業Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン - 和信化学工業Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン - 和信化学工業Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン - 和信化学工業Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン - 和信化学工業

安心して使える屋内木部用水性塗料の代名詞と呼ばれ、T-VOC 0.3%未満のインテリア木部全般に対応する仕上げ剤です。
速乾&低臭、耐薬品性と肉持ちに優れた強靭な塗膜をつくり、インテリア木部を美しく護ります。
密着性が極めて優れており旧塗膜の種類を選ばずに塗装可能なため、メンテナンス・リフォーム塗装にも最適です。
塗装道具は刷毛・ローラー選ばず、きれいな仕上がりを実現します。ローラーは、水性塗料に対応した無泡ローラー等、泡立ち難い性質のものをご使用下さい。

用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の仕上げに最適です。仕様【うすめ液】水クリヤータイプ水性塗料主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具乾燥時間(時間)1以上使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80-100g/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72765359-1缶(14kg)ツヤ有、強靭な塗膜、肉持ち良好、耐薬品性、速乾、T-VOC 0.3%未満
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765368-1缶(3.5kg)ツヤ有、強靭な塗膜、肉持ち良好、耐薬品性、速乾、T-VOC 0.3%未満
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
72765377-1缶(14kg)半ツヤ、強靭な塗膜、肉持ち良好、耐薬品性、速乾、T-VOC 0.3%未満
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765386-1缶(3.5kg)半ツヤ、強靭な塗膜、肉持ち良好、耐薬品性、速乾、T-VOC 0.3%未満
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
72765395-1缶(14kg)ツヤ消、強靭な塗膜、肉持ち良好、耐薬品性、速乾、T-VOC 0.3%未満
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765404-1缶(3.5kg)ツヤ消、強靭な塗膜、肉持ち良好、耐薬品性、速乾、T-VOC 0.3%未満
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする