ヒポポアイランド クリアステッカー

ヒポポアイランド クリアステッカー - ナカバヤシヒポポアイランド クリアステッカー - ナカバヤシヒポポアイランド クリアステッカー - ナカバヤシヒポポアイランド クリアステッカー - ナカバヤシヒポポアイランド クリアステッカー - ナカバヤシヒポポアイランド クリアステッカー - ナカバヤシヒポポアイランド クリアステッカー - ナカバヤシヒポポアイランド クリアステッカー - ナカバヤシ

透明感のあるクリアステッカ―。シートは98×98mmで手帳などに挟んで持ち歩きやすいサイズ感です。

寸法(横×縦)(mm)シール:98×98、台紙:99.5×130材質透明PET本体質量(g)8仕様12ピース×2枚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72764458HPP-STK-1三日月ロマンチックリゾート
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764467HPP-STK-2いやしの森テラス
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764476HPP-STK-3なないろカフェストリート
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764485HPP-STK-4あおぞらパークビレッジ
380
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする