ナカバヤシ
デスクオーガナイザーM
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ
充電しながらスマホが置ける
前面にペンが立てられる三つの丸穴
クリップなどがくっつくマグネット内蔵
付箋などが置けるフリースペース
材質
PU、PA、FRP、マグネット、スチール
質量(g)
約190
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×9×125
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×65×123
内容量
1個
注意
※本製品の誤使用により発生したスマホの破損・データ損失など、メーカーでは一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
※摩擦により、多少色落ちする場合があります。
※ご使用状況によっては多少の反りが起こる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72764634
NOP-D02PI
サーモンピンク
¥
3,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764643
NOP-D02OR
オレンジ
¥
3,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください