曜日別特売

高信頼性直流安定化電源

高信頼性直流安定化電源 - 菊水電子工業高信頼性直流安定化電源 - 菊水電子工業高信頼性直流安定化電源 - 菊水電子工業
周波数公称入力:50/60、範囲:47~63冷却方式ファンによる強制空冷動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%rh~90%rh(結露なし)保存温湿度範囲温度:-25℃~60℃、湿度:0%rh~90%rh(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)、シャットダウン(SD)、通信監視(WDOG)電源電圧変動定電圧:±8 mV、定電流:±1 mA効率50以上ロードレギュレーション定電圧:±8 mV、定電流:±3 mA入力公称電圧(V)100、単相(90~110)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電流(A)
出力電圧(V)
定格電力(VA)
リップルノイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72765815PAN16-10E1台0~100~16約480定電圧:0.5 mVrms、定電流:2 mArms
206,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72765824PAN16-18E1台0~180~16約930定電圧:0.5 mVrms、定電流:5 mArms
310,000
309,800
340,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72765833PAN35-10E1台0~100~35約1000定電圧:0.5 mVrms、定電流:2 mArms
300,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72765849PAN35-5E1台0~50~35約480定電圧:0.5 mVrms、定電流:2 mArms
202,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月下旬
15544228PAN16-10E(一般校正証明書付)1セット0~100~16約480定電圧:0.5 mVrms、定電流:2 mArms
オープン
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544237PAN16-18E(一般校正証明書付)1セット0~180~16約930定電圧:0.5 mVrms、定電流:5 mArms
オープン
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544246PAN35-10E(一般校正証明書付)1セット0~100~35約1000定電圧:0.5 mVrms、定電流:2 mArms
オープン
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544255PAN35-5E(一般校正証明書付)1セット0~50~35約480定電圧:0.5 mVrms、定電流:2 mArms
オープン
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする