高電圧大容量直流電子負荷装置

高電圧大容量直流電子負荷装置 - 菊水電子工業高電圧大容量直流電子負荷装置 - 菊水電子工業高電圧大容量直流電子負荷装置 - 菊水電子工業
電圧(V)(対接地)+端子:±1000、-端子:±900定格電圧10to1000
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72765928PLZ1005WH21台429.5(455)×128(145)×400(540)13000429.5(455)400(540)128(145)
オープン
599,800
659,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
72765946PLZ2005WH21台429.5(455)×128(145)×400(540)16000429.5(455)400(540)128(145)
オープン
789,800
868,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72765973PLZ4005WH21台429.5(440)×128(145)×500(640)20000429.5(440)500(640)128(145)
オープン
1,138,000
1,251,800(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544307PLZ1005WH2(一般校正証明書付)1セット429.5(455)×128(145)×400(540)13000429.5(455)400(540)128(145)
オープン
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544316PLZ2005WH2(一般校正証明書付)1セット429.5(455)×128(145)×400(540)16000429.5(455)400(540)128(145)
オープン
929,800
1,022,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544325PLZ4005WH2(一般校正証明書付)1セット429.5(440)×128(145)×500(640)20000429.5(440)500(640)128(145)
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする