| 72765998 | PMX110-0.6A | 1台 | 0.6 | 0V~115.5V/0A~0.63A | 66 | 55max以下 | 2mV/1mA | | ¥80,000 | ¥79,980 | ¥87,978(税込) |
| |
|
| 72766016 | PMX500-0.1A | 1台 | 0.1 | 0V~525V/0A~0.105A | 50 | 40max以下 | 10mV/1mA | | ¥82,000 | ¥81,980 | ¥90,178(税込) |
| |
|
| 72766025 | PMX70-1A | 1台 | 1 | 0V~73.5V/0A~1.05A | 70 | 65max以下 | 1mV/1mA | | ¥75,000 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| |
出荷予定:2026年6月上旬 |
| 15544377 | PMX110-0.6A(一般校正証明書付) | 1セット | 0.6 | 0V~115.5V/0A~0.63A | 66 | 55max以下 | 2mV/1mA | | 31日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 15544386 | PMX500-0.1A(一般校正証明書付) | 1セット | 0.1 | 0V~525V/0A~0.105A | 50 | 40max以下 | 10mV/1mA | | 31日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 15544395 | PMX70-1A(一般校正証明書付) | 1セット | 1 | 0V~73.5V/0A~1.05A | 70 | 65max以下 | 1mV/1mA | | 31日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 27083055 | PMX110-0.6A(校正企業実施校正書付き) | 1セット | 0.6 | 0V~115.5V/0A~0.63A | 66 | 55max以下 | 2mV/1mA | | 16日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 27083064 | PMX500-0.1A(校正企業実施校正書付き) | 1セット | 0.1 | 0V~525V/0A~0.105A | 50 | 40max以下 | 10mV/1mA | | 16日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 27083080 | PMX70-1A(校正企業実施校正書付き) | 1セット | 1 | 0V~73.5V/0A~1.05A | 70 | 65max以下 | 1mV/1mA | | 16日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|