付属品電源コード(1本、線長約2.5m:仕向け先によって異なります。)、高電圧テストリード TL31-TOS(1組)、SIGNAL I/O用プラグ(1組)、高電圧危険シール(1枚)、セットアップガイド(1冊)、CD-ROM(1枚)、安全のために(1冊)、重量物警告シール(1枚)※TOS9300には付属しません、アース導通試験用テストリード(1組)※TOS9302、TOS9303、TOS9303LCのみ耐電圧AC LINE-シャシ間:1500Vac、1分間、20mA以下絶縁抵抗(MΩ)AC LINE-シャシ間:30以上(500Vdc)電源周波数(Hz)47~63安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1(Class I、汚染度 2)消費電力(VA)無負荷時(READY状態):100VA以下、定格負荷時:最大800VA動作環境屋内、高度2000mまで保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)動作温度、湿度範囲0~40℃/20~805%rh(結露なし)許容電圧範囲100Vac~120V/200V~240V(90Vac~132V/170V~250V)接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)