曜日別特売

小型デジタル温湿度計

小型デジタル温湿度計 - Joman(旧:MCP)
(1件のレビュー)

非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。

精度(℃)±1分解能(℃)0.1電池1.5V LR44ボタン電池×2(含まれておりません)寸法(mm)48×30×16測定範囲(℃)-50~70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
湿度測定範囲(%)
精度(%)
分解能(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72767023THM-01W10~99 RH---
770
取扱い終了
85456298THM-015S10~99RHblack湿度:±5湿度:1
1,000
取扱い終了
85456307THM-015S10~99RHwhite湿度:±5湿度:1
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72767023
2024-08-07
用途: 車内の温度測定
その他業種

車内温度が気になり、置いています。夏場は50度軽くいきますね。表示が、温度が小さく湿度が大きいので、自分の使い方だと逆が良いのですが、よく見ずに購入してしまいました。商品自体は良いものだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする