曜日別特売
THM-01W 小型デジタル温湿度計 Joman(旧:MCP) 72767023

THM-01W 小型デジタル温湿度計 Joman(旧:MCP) 72767023
THM-01W 小型デジタル温湿度計 Joman(旧:MCP) 72767023
THM-01W 小型デジタル温湿度計 Joman(旧:MCP) 72767023

小型デジタル温湿度計

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード72767023品番THM-01W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770

非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。

精度(℃)±1分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~99 RH電池1.5V LR44ボタン電池×2(含まれておりません)寸法(mm)48×30×16測定範囲(℃)-50~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72767023
2024-08-07
用途: 車内の温度測定
その他業種

車内温度が気になり、置いています。夏場は50度軽くいきますね。表示が、温度が小さく湿度が大きいので、自分の使い方だと逆が良いのですが、よく見ずに購入してしまいました。商品自体は良いものだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする