ブラックガードスプレー

ブラックガードスプレー - 友和

速乾性黒染め着色スプレー。(マットタイプ)
あらゆる金属に対しての簡易型黒染着色。

用途正規の黒染め処理に時間が掛けられない場合や黒染め処理後の修正箇所に、ツヤ消しの黒塗装にブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※前処理として必ず脱脂洗浄をする。
※使用後は逆さにしてガス抜きをする。
※完全乾燥は24時間を目安にする。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72767319SU-51
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする