曜日別特売

VANKYO Matrixpad S8T (64G) Tablet (Black)

VANKYO Matrixpad S8T (64G) Tablet (Black) - VanTop Japan

高性能Quad-Core CPUを搭載
最新のAndroid 10を採用、2GB RAMと高性能Quad-Core CPUを搭載し優れた処理速度を実現。
様々なアプリをストレスなく利用することができます。
多量のアプリを自由に選べる
Line、Facebook、Skype、NetFlix、YouTube、Twitterなどの人気なアプリに加えて、映画やドラマ、音楽、電子書籍、ゲームなど様々なエンターテイメントもこの一台で。

用途Androidタブレットサイズ8インチタイプAndroid バージョン:10解像度スクリーン:IPS/1280×800使用CPUQuad-Core Cortex A7 1.3GHz内蔵RAM2GBバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid 10画素数前カメラ:200万画素、後カメラ:500万画素USBタイプ2.0 (Type-C)容量(GB)ROM:64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72774163S8T 64G
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする