東京堂
ホウルシルバーリーフピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
金属
長さ(cm)
10.5
分類
デコレーションピック
高さ(cm)
2.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
1.8×2.5
内容量
1袋(12本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72776936
AP005590
¥920
¥
919
¥1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください