SLIK(スリック)
エイブル300DXN雲台
中型三脚に対応する、2ハンドル3ウェイ雲台。
丸みを帯びた流面形のデザインが特長。カメラ取り付けはクイックシュー式。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式です。
適合
脚部重量1300g以上、パイプ径24mm-28mmの小型から中型の三脚
寸法(mm)
46×54(カメラ台)
高さ(mm)
100
質量(g)
650
最大積載量(kg)
5
取付ねじ
U1/4(カメラ)
三脚取付ねじ
U1/4
ベース径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72790595
-
¥
13,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
36日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください