曜日別特売

カラーレーザーA4複合機

カラーレーザーA4複合機 - 京セラカラーレーザーA4複合機 - 京セラカラーレーザーA4複合機 - 京セラカラーレーザーA4複合機 - 京セラカラーレーザーA4複合機 - 京セラカラーレーザーA4複合機 - 京セラカラーレーザーA4複合機 - 京セラカラーレーザーA4複合機 - 京セラ

カラーレーザーA4複合機 ECOSYS M5526cdw
良いものをもっとそばに、ずっと隣に。
複合機はオフィスのドキュメントを支える大切なパートナー。
だからこそ愛着をもって、ずっとそばで使ってほしい。
そんな願いから京セラは置く場所を選ばない今までで一番小さなカラー複合機を作りました。
四半世紀磨き続けた長寿命設計技術に、ものづくりの核となるECOSYSコンセプトの考え方。
小さなボディでどこにでもおけるコンパクトな複合機はずっとあなたの隣で働き続けます。
良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。
カラー11.35円/ページ、モノクロ1.75円/ページの低ランニングコストを実現!※トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算。
長寿命ドラムによりトナーの補給だけで10万枚を走り切る、ロングラン性能も達成しています。
両面印刷機能を標準装備。
ペーパーレスが実現するネットワークFAX。
受信ファクスを両面印刷で出力可能。
スキャンやコピー時の光源に白色LEDを採用。従来に比べて大幅に省電力化。
見やすい4.3インチ大型カラータッチパネルを採用。
スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。
USBメモリーからダイレクトにプリント。
スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。
無線LANを標準搭載した事で、場所の制限を受けない設置が可能です。
新製法カプセルトナー採用で画質を向上しました。1,200dpi×1,200dpiの出力にも対応。
そばで使える静音設計。
スマートフォンから直接プリント・スキャン『KYOCERA Mobile Print』
Command Center RX PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。

質量(kg)26(トナーコンテナ含まず)対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)型番1102R79JP0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×429×495通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbsインターフェース1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×1、Hi-Speed USB2.0×1、USB HOST USB2.0×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)解像度【出力】9,600dpi相当×600dpi、1,200dpi相当×1,200dpi相当(1,200dpi時、搬送速度は半速)、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、600dpi×300dpi(両面同時読込時600×600dpi非対応)、書き込み:600dpi×600dpi、9600dpi相当×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi寿命10万ページウォームアップ時間29秒以下(23℃/60% RH環境下において)保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く)印刷両面印刷:標準装備印刷速度(A4)カラー/白黒とも、片面26枚/分、両面13ページ/分プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式 4連タンデム中間転写方式ファーストプリント時間(秒)カラー:10.5以下 白黒:9.5以下用紙サイズ【カセット】A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)、手差し:70mm×148mm~216mm×356mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】A4タテ、A5タテ、B5タテ、A6タテ、Letter、Legal給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:50枚用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220 、209.5(官製ハガキ)排紙容量(80g/m2相当)150枚印刷コストカラー:11.35円/ページ、白黒:1.75円/ページ (※トナー価格より算出。JIS X 6932(ISO/IEC 19798)標準原稿換算)連続複写スピード26ページ/分(A4)適合トナーTK-5241シリーズ商品タイプ複合機内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72795958ECOSYS M5526cdw
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする