キッチントッププレート2216(七宝文様)

キッチントッププレート2216(七宝文様) - 伸晃

熱いお鍋が置けるガラスプレート、丈夫でお手入れ簡単、キッチンを華やかに演出、カッティングボードとして、七宝文様とは:七宝とは仏教の言葉で七つの宝物を表し、連鎖を意味し、円満、調和、などの吉祥文として縁起の良い柄です。

材質ガラス:強化ガラス、脚ゴム:合成ゴム、裏面シート:ポリプロピレン七宝文様寸法(cm)22.6×16.2×7.5耐熱温度(℃)200(本体)、120(脚ゴム)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72802547KTP-WC2216
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする