キッチントッププレート2216(七宝文様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72802547 品番KTP-WC2216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

熱いお鍋が置けるガラスプレート、丈夫でお手入れ簡単、キッチンを華やかに演出、カッティングボードとして、七宝文様とは:七宝とは仏教の言葉で七つの宝物を表し、連鎖を意味し、円満、調和、などの吉祥文として縁起の良い柄です。

材質ガラス:強化ガラス、脚ゴム:合成ゴム、裏面シート:ポリプロピレン 七宝文様 寸法(cm)22.6×16.2×7.5 耐熱温度(℃)200(本体)、120(脚ゴム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする