伸晃
クローゼット吊り下げハンガー 伸縮タイプ
衣類の収納量アップ!吊るすだけの簡単設置
材質
水平バー:スチール、アーム:スチール(樹脂部:ABS樹脂)
寸法(mm)
490・550・610・670・730・790×65×977
色
ブラック
耐荷重(kg)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72802793
CH-EX
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください