伸晃
省スペースハンガー
材質
本体:スチール(エポキシ焼付塗装)
寸法(mm)
56×21×490
色
ブラック
耐荷重(kg)
4/フック1個当たり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72802818
CH-SH2
¥
1,200
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください