伸晃
クローゼット・押入れフリーラック 伸縮タイプ(2台入り)通販仕様
押入れのスペースをもっと有効活用
材質
棚板、補強脚:PP・PE、パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)
765~935×370×350・400
色
エコグリーン
耐荷重(kg)
30/台
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72802854
CO-RG2T
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください