伸晃
コンパクトレンジガード(ブラック)
使うところだけ囲って汚れを最小限に抑えます!4枚パネルだから鍋の大きさや形状に合わせられます。
材質
パネル:スチール・塗装(ベラスコート)/ジョイントピン:ステンレス
寸法(mm)
広げたとき:(約)725×3.5×320/折りたたんだとき:(約)186×11×320
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72802879
RGC-BKH
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください