ケリー電気産業
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。
48V~60Vの電源でご利用いただけます。
用途
自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用
適合
互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D
電力(W)
25、10
口金
BAY15D(ピン違いダブル接点)
ガラス球形式
S25(ナス型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正電圧(V)
DC48~60
内容量
1箱(10個)
注意
※点灯中、点灯直後は非常に高温になっていますので、電球をお取替えの際は火傷しないようにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813004
-
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください