フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V~60Vまで対応)

フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V~60Vまで対応) - ケリー電気産業フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V~60Vまで対応) - ケリー電気産業

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。
ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。
48V~60Vの電源でご利用いただけます。

用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S電力(W)25口金BA15S(ピン平行シングル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60内容量1箱(10個)
注意
※点灯中、点灯直後は非常に高温になっていますので、電球をお取替えの際は火傷しないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72813013-
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする