曜日別特売

インビジグリップキット

インビジグリップキット - グリップル

半透明の留め付けクリップとテグス(フィラメント)により、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能

用途インテリア、看板の吊り下げに使用セット内容本体:1個、テグス(フィラメント):1本材質ハウジング部分:ポリカーボネート、調整部分・スプリング部分:アセタール(ポリオキシメチレン)、くさび:セラミック長さ(m)1安全荷重(kg)5(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)線径(mm)1.5内容量1箱(4セット)
注意
※1箱に4セット入り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728131871.5×1m
1,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする