曜日別特売

エンジェルフックキット(黒)

エンジェルフックキット(黒) - グリップル

照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適

用途インテリア、看板の吊り下げに使用セット内容本体:1個、ワイヤー:1本材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール長さ(m)1安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)線径(mm)1.5内容量1箱(2セット)
注意
※1箱に2セット入り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728132051.5×1m
2,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする