曜日別特売

ディスタンスプレート

ディスタンスプレート - LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレート - LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレート - LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレート - LAMP(スガツネ工業)

アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。
インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。
重ねることで4 mm厚にできます。
座金と側板の間に挟んで使用します。

適合J95用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ
仕上
厚さ(mm)
推奨ねじ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72821657TAP525NI丸皿タッピン:5×25ニッケルめっき----
26
23
25(税込)
4日以内出荷
返品不可
72821666TAP525BN丸皿タッピン:5×25黒ニッケルめっき----
42
38
42(税込)
翌々日出荷
返品不可
72821675J95-DP2ポリアセタール(POM)--2呼び径5×25皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、もしくは木ねじ(呼び5.1)グレー5
77
76
84(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする