LAMP(スガツネ工業)
伸縮棚受用蝶番
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。
位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)
材質
ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)
質量(g)
53
板厚(mm)
3
縦(mm)
60
横(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重に耐えられる強度を持った壁面に取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72821727
388H000
シルバーアルマイト処理
5
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
72821736
388H001
黒アルマイト処理
6
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった