LAMP(スガツネ工業)
ガラス扉用ブラケット
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。
シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品
六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
ガラス厚(mm)
6~ 8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72822269
HES3D-G120BKT-CR
シルバー
クロムめっき
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822278
HES3D-G120BKT-BL
ブラック
24K金めっき
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822287
HES3D-G120BKT-GP
ゴールド
焼付塗装
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください