LAMP(スガツネ工業)
アルミグリップハンドル
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
滑らかで触り心地の良い質感です。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
質量(g)
289
長さL(m)
274
耐荷重(N)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(m)
耐荷重(N)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72822829
AGH-L250SL
274
350
マットシルバー
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822838
AGH-L250BL
274
350
マットブラック
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった