大型マグネラッチ

大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

ブラックが新しく加わりました。
ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。

付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)53 吸着力(N)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
※蝶番はキャッチなしをご利用ください。
※本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72822865 ML-120BL
700
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする