ストッパー付き折りたたみヒンジ

ストッパー付き折りたたみヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ストッパー付き折りたたみヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。
ラチェットにより強い保持力を実現しました。
多段階ストップするタイプもございます。

用途折りたたみテーブル、棚など材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC)カバー: ライトグレー質量(g)310仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき許容モーメント(N・m)40/1セット内容量1セット
注意
※必ず左右セットでご使用ください。
※筐体は剛性を確保してください。ラチェット機構が機能しなくなる場合があります。
※ヒンジの取り付け幅が400 mmより大きい場合、ラチェット機構が左右同時に機能しない恐れがあります。
※フリーストップ機能はないため扉は支えて閉めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72823014HG-RCT1S-90
6,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする